Kegellager Timken 67780-90181, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 95.25 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67780-90181
Rubix:03324341
EAN:0013992312341
TIMKEN 67780-90181 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte95,25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67780-90181 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager assy 67780-90181 met binnendiameter 165,1 mm, buitendiameter 247,65 mm en totale breedte 95,25 mm. Dynamische radiale basisbelasting Cr: 705.000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte95,25 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht16,43 kg
Serie2ts-dm
Kokerstaal
Totale breedte lager95,25 mm
NormABMA CLASS 2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r779000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr705000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.967,70 excl. BTW
/ stuk
€ 3.590,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen