Kegellager FAG T7FC070-XL, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 27 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:T7FC070-XL
Rubix:03019587
Fabrikant:0874463080000
EAN:4064328448179
FAG T7FC070 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG T7FC070 XL KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered rollager T, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355, losse, gecorrigeerd of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2680 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte27 mm
Type lagerspelingcn
Seriet7fc
Kokerstaal
Grenstoerental5800 rpm
Totale breedte lager39 mm
Normiso 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r237000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr208000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
233,84 excl. BTW
/ stuk
282,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen