Kegellager Timken 392-90286, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 61.912 mm | Breedte: 49.53 mm

Kegellager 2TS-assemblage

Zie technische informatie

Referenties

Timken:392-90286
Rubix:03322502
Fabrikant:100025925
EAN:0053893025162
TIMKEN 392-90286 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter61,912 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte49,53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 392-90286 KEGELLAGER ASSY


2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.

Sterke punten

Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.

Toepassingen

Reductietandwielen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49,53x109,982x109,982 mm
Logistiek gewicht1848 g
Afmeting verpakking (D x B x H)123,9012x123,9012x62,0776 mm
Gewicht verpakking1848,4 g
Binnendiameter61,912 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte49,53 mm
Type lagerspelingcn
€ 352,40 excl. BTW
/ stuk
€ 426,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen