Kegellager Timken 33207, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 29.4 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:33207
Rubix:03323506
Fabrikant:100035818
EAN:0053893260518

Productdetails : TIMKEN 33207 KEGELLAGER EENRIJIG
Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 522,1 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 29,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,90 excl. BTW
/ stuk
€ 64,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen