Kegellager Timken HM89449-99401, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 36.513 mm | Breedte: 28.575 mm
Kegellager multi-lager kit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:HM89449-99401
Rubix:03385750
EAN:0053893659114




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,513 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN HM 89449/HM 89410 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® kegellagers zijn bestand tegen zowel radiale als duwbelastingen, zelfs in de meest extreme omstandigheden. Het is ons vlaggenschip product, ze zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29,37x76,2x76,2 mm |
| Logistiek gewicht | 626 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 33,3756x85,8012x85,8012 mm |
| Binnendiameter | 36,513 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | hm89400 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 29,37 mm |
| Norm | ISO |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 119000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 110000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,30 excl. BTW
/ stuk
€ 81,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen