Kegellager Timken 575, Buitendiameter: 139.7 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 36.512 mm

Kegellagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:575
Rubix:03385665
Fabrikant:100055349
EAN:0053893060033
TIMKEN 575 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter139,7 mm
Breedte36,512 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 575 CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)142x142x49 mm
Logistiek gewicht1590 g
Afmeting verpakking (D x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht verpakking1587,6 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter139,7 mm
Breedte36,512 mm
Type lagerspelingcn
Serie575
Totale breedte lager36,512 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r291000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37100 N
€ 130,47 excl. BTW
/ stuk
€ 157,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.