Kegellager Timken 15100SR, Buitendiameter: 63.5 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 19.05 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:15100SR
Rubix:03383353
EAN:0053893185378
TIMKEN 15100 SR CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter63,5 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 15100 SR CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19,05x45,72x45,72 mm
Logistiek gewicht187 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,924x71,374x71,374 mm
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter63,5 mm
Breedte19,05 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,958 kg
Serie15000
Materiaalgevalcarboneerd staal
Totale breedte lager20,638 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr59900 N
Aangepaste tariefcode84822000
349,82 excl. BTW
/ stuk
423,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen