Kegellager Timken 33211, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 35 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:33211
Rubix:03323514
Fabrikant:100042511
EAN:0053893260884

Productdetails : TIMKEN 33211 KEGELLAGER EENRIJIG
Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
| Gewicht verpakking | 1139 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,19 excl. BTW
/ stuk
€ 106,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen