Kegellager Timken 67720CD-20081, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 216.248 mm | Breedte: 84.138 mm

Kegellager dubbele cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67720CD-20081
Rubix:03384959
Fabrikant:100096220
EAN:0053893368047
TIMKEN 67720 CD CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter216,248 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte84,138 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67720 CD CUP


De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)84,138x247,65x247,65 mm
Logistiek gewicht5070 g
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x260,35x260,35 mm
Gewicht verpakking5069,8 g
Binnendiameter216,248 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte84,138 mm
Type lagerspelingcn
€ 2.599,67 excl. BTW
/ stuk
€ 3.145,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen