Kegellager Timken 33212, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 38 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:33212
Rubix:03323516
Fabrikant:100044091
EAN:0053893261003

Productdetails : TIMKEN 33212 KEGELLAGER EENRIJIG
Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1501,8 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,47 excl. BTW
/ stuk
€ 149,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen





