Kegellager Timken HM813849, Binnendiameter: 71.438 mm | Breedte: 36.513 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
Timken:HM813849
Rubix:03385744
Fabrikant:100061518
EAN:0053893695679
TIMKEN HM 813849 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter71,438 mm
Breedte36,513 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 813849 CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)142x142x49 mm
Logistiek gewicht1220 g
Afmeting verpakking (D x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht verpakking1217,9 g
Binnendiameter71,438 mm
Breedte36,513 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,8 kg
Seriehm813800
Totale breedte lager36,513 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r256000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr229000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
168,86 excl. BTW
/ stuk
204,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen