Kegellager NTN 4T-32009X, Buitendiameter: 75 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 20 mm
NTN - Kegellager - 4T-32009X
Zie technische informatieReferenties
NTN:4T-32009X
Rubix:A0487788
EAN:4547359003390



Productdetails : NTN 4T-32009 X KEGELLAGER
Kegellager, kooi van geperst staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x75x20 mm |
| Logistiek gewicht | 346 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 32000 |
| Materiaal | gehard staal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 4800 rpm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 76500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,73 excl. BTW
/ stuk
€ 21,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen