Kegellager Timken 762, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 48.26 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:762
Rubix:03383997
Fabrikant:100013855
EAN:0053893086057


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 73,025 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 48,26 mm |
Productdetails : TIMKEN 762 CONE
Timken 762 kegel (single cone) voor kegellagers, geschikt voor belastingen in radiale en axiale richting. Bore 73,025 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 149,3012x149,3012x52,4256 mm |
| Gewicht verpakking | 2992,8 g |
| Binnendiameter | 73,025 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 48,26 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 10,085 kg |
| Serie | 755 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 47,625 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 441000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 327000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,73 excl. BTW
/ stuk
€ 454,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen