Kegellager Timken 68450/68712, Buitendiameter: 180.975 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 31.75 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:68450/68712
Rubix:03324523
EAN:0053893768793
TIMKEN 68450/68712 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter180,975 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 68450/68712 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 68450/68712 kegellager eenrijig (TS) met boring 114,3 mm en buitendiameter 180,975 mm. Voor zware radiale/axiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter180,975 mm
Breedte31,75 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,9 kg
Serie68000-serie
Totale breedte lager34,925 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r271000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr60100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 509,91 excl. BTW
/ stuk
€ 616,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.