Kegellager Timken LM104911, Buitendiameter: 82.55 mm | Binnendiameter: 49.987 mm | Breedte: 16.51 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM104911
Rubix:03385242
Fabrikant:100021038
EAN:0053893469171
TIMKEN LM 104911 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter49,987 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte16,51 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 104911 CUP


Timken LM104911 cup voor enkelrij kegelrollagers. Stalen uitvoering met CN lagerspeling, 82,55 mm buitendiameter en 16,51 mm cupbreedte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht verpakking136,1 g
Binnendiameter49,987 mm
Buitendiameter82,55 mm
Breedte16,51 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Serielm104900
Kokerstaal
Totale breedte lager21,595 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r104000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 18,62 excl. BTW
/ stuk
€ 22,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.