Kegellager Timken 07079-902A1, Buitendiameter: 50.005 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 33.274 mm
Conisch rollager met dubbele kom
Zie technische informatieReferenties
Timken:07079-902A1
Rubix:03320077
Fabrikant:100044242
EAN:0053893399423







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,005 mm |
| Breedte | 33,274 mm |
Productdetails : TIMKEN 07079-902A1 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.
Sterke punten
Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.
Toepassingen
Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33,274x50,038x50,038 mm |
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 66,802x66,802x44,45 mm |
| Gewicht verpakking | 309,8 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 50,005 mm |
| Breedte | 33,274 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 405,20 excl. BTW
/ stuk
€ 490,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen