Kegellager Timken 3426, Buitendiameter: 79.324 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 23.813 mm
Enkele rij - Cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:3426
Rubix:03322009
Fabrikant:100143142
EAN:0053893126777






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,324 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN 3426 CUP
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 255,4 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 79,324 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Totale breedte lager | 29,37 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 119000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 105000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.278,79 excl. BTW
/ stuk
€ 1.547,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen