Kegellager Timken 32944, Buitendiameter: 300 mm | Binnendiameter: 220 mm | Breedte: 39 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:32944
Rubix:03385531
Fabrikant:100206548
EAN:0053893006963
TIMKEN 32944 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter220 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32944 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegelrollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte lagers, bestaande uit een conus en een kop. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag 's werelds grootste variëteit in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen: de binnenste loopring en de buitenste loopring. Het wordt meestal gemonteerd in tegenovergestelde paren op een as.

Sterke punten

Single cone and cup. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available

Toepassingen

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)51x300x300 mm
Logistiek gewicht9892 g
Afmeting verpakking (D x B x H)311,15x311,15x69,85 mm
Gewicht verpakking9891,9 g
Binnendiameter220 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte39 mm
Type lagerspelingcn
1.713,38 excl. BTW
/ stuk
2.073,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.