Kegellager Timken 460, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 27.78 mm

Timken kegelrollager 455

Zie technische informatie

Referenties

Timken:460
Rubix:03383710
Fabrikant:100047749
EAN:0053893035956
TIMKEN 460 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte27,78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 460 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)101,6x101,6x33,274 mm
Gewicht verpakking913,1 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte27,78 mm
Type lagerspelingcn
Serie455
Kokerstaal
€ 127,84 excl. BTW
/ stuk
€ 154,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.