Kegellager Timken L357049NW/L357010CD, Buitendiameter: 393.7 mm | Binnendiameter: 304.8 mm | Breedte: 82.55 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:L357049NW/L357010CD
Rubix:03327835
EAN:0053893660912


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 304,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 393,7 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
Productdetails : TIMKEN L 357049 NW/L 357010 CD KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellager L357049NW/L357010CD is een 2-rijige TDO-uitvoering voor hoge radiale en axiale belastingen. Geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 107,95x393,7x393,7 mm |
| Logistiek gewicht | 30193 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 482,6x139,7x488,95 mm |
| Binnendiameter | 304,8 mm |
| Buitendiameter | 393,7 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 30,19 kg |
| Serie | l357000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 107,95 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1310000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1020000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.924,35 excl. BTW
/ stuk
€ 15.638,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen