Kegellager Timken 29685-90121, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 58.661 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:29685-90121
Rubix:03321667
EAN:0053893241593


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 73,025 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 58,661 mm |
Productdetails : TIMKEN 29685-90121 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 29685-90121 kegellagerass. 2TS-IM met indirecte montage. Bore 73,025 mm, buitendiameter 112,713 mm, breedte 58,661 mm; dynamische radiale belasting 192000 N.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58,674x112,776x112,776 mm |
| Logistiek gewicht | 1970 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Binnendiameter | 73,025 mm |
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 58,661 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,95 kg |
| Serie | 2ts-im |
| Materiaal | roestvrij staal (inzetstukken); staal (afstandhouders) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 58,661 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 192000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,39 excl. BTW
/ stuk
€ 497,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen