Kegellager Timken 97900, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 38.1 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:97900
Rubix:03385032
Fabrikant:100024497
EAN:0053893456324
TIMKEN 97900 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 97900 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38,1x228,6x228,6 mm
Logistiek gewicht3196 g
Afmeting verpakking (D x B x H)241,5032x241,5032x55,7276 mm
Gewicht verpakking3196 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte38,1 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht8,2 kg
Totale breedte lager53,975 mm
€ 1.156,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1.399,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.