Kegellager Timken 496-90091, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 80.962 mm | Breedte: 69.85 mm
Kegellager dubbele cupbevestiging
Zie technische informatieReferenties
Timken:496-90091
Rubix:03383136
Fabrikant:100000708
EAN:0053893330402







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80,962 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
Productdetails : TIMKEN 496-90091 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.
Sterke punten
Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 69,85x136,652x136,652 mm |
| Logistiek gewicht | 3388 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 88,9x139,7x139,7 mm |
| Gewicht verpakking | 3387,9 g |
| Binnendiameter | 80,962 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 567,45 excl. BTW
/ stuk
€ 686,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen