Kegellager Timken 29820D, Buitendiameter: 323.85 mm | Binnendiameter: 273.05 mm | Breedte: 50.8 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:29820D
Rubix:03321687
EAN:0053893242804


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 273,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 323,85 mm |
| Breedte | 50,8 mm |
Productdetails : TIMKEN 29820 D CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 29820D cup voor TDO-kegelrollenlager. Bore Ø273,05 mm en OD Ø323,85 mm, met buitenringbreedte 50,8 mm en lagerbreedte 63,497 mm.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50,8x323,85x323,85 mm |
| Logistiek gewicht | 4105 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 330,2x76,2x330,2 mm |
| Binnendiameter | 273,05 mm |
| Buitendiameter | 323,85 mm |
| Breedte | 50,8 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 7,301 kg |
| Serie | 29800 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 63,497 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 263000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.164,41 excl. BTW
/ stuk
€ 3.828,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen