Kegellager Timken H239612CD, Buitendiameter: 320.675 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 138.113 mm

Conisch rollager, dubbele beker

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H239612CD
Rubix:03385048
Fabrikant:100105781
EAN:0053893540023
TIMKEN H 239612 CD CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter320,675 mm
Breedte138,113 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 239612 CD CUP


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede, effectieve lagerspreiding, waardoor deze ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke component van de belasting vormen. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of vrij in de boring van het huis worden gelaten.

Sterke punten

Dubbele beker en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een voorgespannen, onderling afgestemde eenheid. De beker heeft een groef en smeergaatjes in de OD. Afstandhouders verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaatjes.

Toepassingen

Zware tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)138,176x320,802x320,802 mm
Logistiek gewicht16836 g
Afmeting verpakking (D x B x H)106,426x349,25x349,25 mm
Gewicht verpakking16836,4 g
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter320,675 mm
Breedte138,113 mm
Type lagerspelingcn
Serieh239600
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr473000 N
€ 5.253,37 excl. BTW
/ stuk
€ 6.356,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.