Kegellager Timken HM129848-90010, Buitendiameter: 220.663 mm | Binnendiameter: 144.45 mm | Breedte: 155.839 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM129848-90010
Rubix:03326712
EAN:0053893488523
TIMKEN HM 129848-90010 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter144,45 mm
Buitendiameter220,663 mm
Breedte155,839 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 129848-90010 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken TDO dubbelrij kegellagerass y voor toepassingen met kantelmomenten. Boring 144,45 mm, OD 220,663 mm, breedte 155,839 mm. C1=766000 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)155,575x220,663x220,663 mm
Logistiek gewicht19926 g
Afmeting verpakking (D x B x H)241,3x368,3x241,3 mm
Binnendiameter144,45 mm
Buitendiameter220,663 mm
Breedte155,839 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht19,308 kg
Seriehm129800
Kokerstaal
Totale breedte lager155,839 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr766000 N
1.789,32 excl. BTW
/ stuk
2.165,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen