Kegellager Timken 33462DC, Buitendiameter: 117.475 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 53.975 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33462DC
Rubix:03321943
EAN:0053893264035
TIMKEN 33462 DC CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter117,475 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33462 DC CUP


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 33462DC tapered roller bearing cup (buitenring) met gaten in het OD-centrum. Voor de 33000-serie: OD 117,475 mm en breedte 53,975 mm; C0r 197000 N en Cr 241000 N.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)53,975x117,475x117,475 mm
Logistiek gewicht1012 g
Afmeting verpakking (D x B x H)62,0776x123,9012x123,9012 mm
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter117,475 mm
Breedte53,975 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,11 kg
Serie33000
Kokerstaal
Totale breedte lager66,675 mm
NormABMA PRECISION RATING CLASS 2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r197000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr241000 N
Aangepaste tariefcode84822000
3.048,13 excl. BTW
/ stuk
3.688,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.