Kegellager Timken 53176/53387X, Buitendiameter: 98.425 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 30.958 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:53176/53387X
Rubix:03323536
EAN:0053893657844


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 98,425 mm |
| Breedte | 30,958 mm |
Productdetails : TIMKEN 53176/53387 X KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken TS (Tapered Single) kegellager 53176/53387X met boring 44,45 mm, buitendiameter 98,425 mm en breedte 30,958 mm. C0r 104000 N en Cr 119000 N.
Sterke punten
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30,958x98,425x98,425 mm |
| Logistiek gewicht | 1024 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 34,544x103,632x103,632 mm |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 98,425 mm |
| Breedte | 30,958 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1 kg |
| Serie | ts (tapered single) imperial |
| Totale breedte lager | 30,958 mm |
| Norm | ISO LIFE CALCULATION METHOD (L10) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 104000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 119000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 471,91 excl. BTW
/ stuk
€ 571,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen