Kegellager Timken NA 24776SW-90012, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 58.735 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:NA 24776SW-90012
Rubix:03328994
EAN:0053893209357
TIMKEN NA 24776 SW-90012 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte58,735 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN NA 24776 SW-90012 KEGELLAGER ASSY


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellagerassse NA 24776SW-90012 met dubbele rij conische rollen. Boring 38,1 mm, buitenØ 76,2 mm en breedte 58,735 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte58,735 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,15 kg
Serie24700
Kokerstaal
Totale breedte lager58,735 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr75500 N
Aangepaste tariefcode84822000
1.177,98 excl. BTW
/ stuk
1.425,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen