Kegellager Timken 39585-902A4, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 60.325 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:39585-902A4
Rubix:03322552
EAN:0053893852546


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 60,325 mm |
Productdetails : TIMKEN 39585-902A4 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 39585-902A4 is een 2TS-DM kegellager assy (matched bearing assembly, direct mount) voor vaste posities op roterende assen. D=112,713 mm, T=60,325 mm en C90-2row=75400 N.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60,325x112,713x112,713 mm |
| Logistiek gewicht | 2583 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 65,1256x136,6012x136,6012 mm |
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 60,325 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 568,23 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Totale breedte lager | 60,325 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 75400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 332,34 excl. BTW
/ stuk
€ 402,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen