Kegellager Timken LM 361649/LM361610, Buitendiameter: 450.85 mm | Binnendiameter: 342.9 mm | Breedte: 66.675 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:LM 361649/LM361610
Rubix:03328309
EAN:0053893694894


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 342,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 450,85 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN LM 361649/LM 361610 KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellager LM361649/LM361610 is een eenrijig kegelrollager (type TS) voor zware belastingen. Ontworpen voor langere lager- en smeerlevensduur door geoptimaliseerde interne geometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 342,9 mm |
| Buitendiameter | 450,85 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 27 kg |
| Serie | lm361600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 66,675 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2210000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1120000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.543,96 excl. BTW
/ stuk
€ 15.178,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen