Kegellager Timken JM207049/JM207010, Buitendiameter: 95 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 29 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:JM207049/JM207010
Rubix:03385776
EAN:0053893985343
TIMKEN JM 207049/JM 207010 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte29 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN JM 207049/JM 207010 KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29x73,97x73,97 mm
Logistiek gewicht525 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte29 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,8 kg
Seriem207000
Kokerstaal
Totale breedte lager29 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r168000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 120,14 excl. BTW
/ stuk
€ 145,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.