Kegellager Timken 397-90082, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 52.385 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:397-90082
Rubix:03322621
EAN:0053893028583


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 52,385 mm |
Productdetails : TIMKEN 397-90082 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 397-90082 is een dubbel buiten kegelrollenlager (TDO) met boring 60 mm en buitendiameter 110 mm. Gewicht 1,935 kg.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52,324x109,982x109,982 mm |
| Logistiek gewicht | 2042 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 52,385 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,935 kg |
| Serie | 395 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 52,385 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 125000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 172000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 486,75 excl. BTW
/ stuk
€ 588,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen