Kegellager SKF 32038 X/DF, Buitendiameter: 290 mm | Binnendiameter: 190 mm | Breedte: 128 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32038 X/DF
Rubix:03802767
Fabrikant:37783
EAN:7316570899887

Productdetails : SKF 32038 X/DF KEGELLAGERSET
Eenrijig conisch éénrijig rollager - metrische standaard N.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 64x290x290 mm |
| Logistiek gewicht | 30534 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 128 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320x |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1300 rpm |
| Grenstoerental | 2000 rpm |
| Totale breedte lager | 128 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1381 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.912,37 excl. BTW
/ stuk
€ 4.733,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
