Kegellager Timken 42623B, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 22.225 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:42623B
Rubix:03322776
EAN:0053893287461




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Productdetails : TIMKEN 42623 B CUP
TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Timken 42623B is een TSF flenslagercup (single flanged cup) voor tapered roller lagertoepassingen. Voor axiale positionering en nauwkeurige uitlijning van seals in doorvoerbehuizingen.
Sterke punten
Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.
Toepassingen
Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22,352x130,048x130,048 mm |
| Logistiek gewicht | 586 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30,3276x146,2532x146,2532 mm |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Serie | 42600 |
| Totale breedte lager | 13,495 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 222000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 161000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.606,87 excl. BTW
/ stuk
€ 3.154,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen