Kegellager Timken JHH 224333/JHH224315, Buitendiameter: 215 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 66.675 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JHH 224333/JHH224315
Rubix:03327233


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
Productdetails : TIMKEN JHH 224333/JHH 224315 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken TS kegellager éénrijig JHH224333/JHH224315 (HH224300-serie) met d=100 mm, D=215 mm en T=66,675 mm. Statisch: 906000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Serie | hh224300 |
| Materiaal | gestempeld staal (stamped steel cage) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 53,975 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 906000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 680000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.631,56 excl. BTW
/ stuk
€ 4.394,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen