Kegellager Timken 681-902A1, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 92.075 mm | Breedte: 92.075 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:681-902A1
Rubix:03324510
EAN:0053893365589


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 92,075 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 168,275 mm |
| Breedte | 92,075 mm |
Productdetails : TIMKEN 681-902A1 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 681-902A1 TDO dubbel cup/kegelrollenlager voor hoge belastingen. Dubbele buitenringconfiguratie met compacte bouw en geoptimaliseerde interne geometrie voor lagere wrijving.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 92,202x168,402x168,402 mm |
| Logistiek gewicht | 8274 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 171,45x107,95x171,45 mm |
| Binnendiameter | 92,075 mm |
| Buitendiameter | 168,275 mm |
| Breedte | 92,075 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 8,343 kg |
| Serie | 675 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 92,075 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 386000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 68600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.425,25 excl. BTW
/ stuk
€ 1.724,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen