Kegellager Timken 462-90148, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 65.088 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:462-90148
Rubix:03322922
EAN:0053893036540


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 65,088 mm |
Productdetails : TIMKEN 462-90148 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager assy 462-90148 (TDO) met serie 455 ontwerp. Brede effectieve lagerspreiding voor toepassingen met kantelmomenten en opties voor vaste of zwevende montage.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65,024x107,95x107,95 mm |
| Logistiek gewicht | 2506 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 114,3x82,55x114,3 mm |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 65,088 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,506 kg |
| Serie | 455 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 65,088 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 166000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 41700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.636,79 excl. BTW
/ stuk
€ 3.190,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen