Kegellager Timken 47623A, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 71.438 mm | Breedte: 44.45 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:47623A
Rubix:03323027
EAN:0053893304878
TIMKEN 47623 A CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter71,438 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte44,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 47623 A CUP


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken 47623A lagercup voor taps toelopend rollerlager (Type TS). Stalen, ongecoate cup met 71,438 mm boring en 136,525 mm buitendiameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44,45x136,652x136,652 mm
Logistiek gewicht1243 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Binnendiameter71,438 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte44,45 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,24 kg
Serie47600
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager44,45 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 323,55 excl. BTW
/ stuk
€ 391,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.