Kegellager Timken 55206C/55437, Buitendiameter: 111.125 mm | Binnendiameter: 52.388 mm | Breedte: 26.909 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:55206C/55437
Rubix:03323631
EAN:0053893758251


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52,388 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 111,125 mm |
| Breedte | 26,909 mm |
Productdetails : TIMKEN 55206 C/55437 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Eénrijig kegellager van Timken met boring 52,388 mm, buitendiameter 111,125 mm en breedte 30,163 mm. Statische C0 161000 N.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30,163x111,125x111,125 mm |
| Logistiek gewicht | 1328 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 39,7256x116,0272x116,0272 mm |
| Binnendiameter | 52,388 mm |
| Buitendiameter | 111,125 mm |
| Breedte | 26,909 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Serie | 55000c |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Norm | ABMA 19.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 161000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 151000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,50 excl. BTW
/ stuk
€ 206,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen