Kegellager Timken 56425-90034, Buitendiameter: 165.1 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 82.547 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:56425-90034
Rubix:03323704
EAN:0053893815831
TIMKEN 56425-90034 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter165,1 mm
Breedte82,547 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 56425-90034 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 56425-90034 is een dubbelbeker kegellager (TDO) met een brede effectieve lagerafstand. Ontworpen voor hoge belastingen en lange levensduur in veeleisende toepassingen.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82,55x165,1x165,1 mm
Logistiek gewicht5540 g
Afmeting verpakking (D x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter165,1 mm
Breedte82,547 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,692 kg
Serie56000
Materiaalgestanst staal
Kokerstaal
Totale breedte lager82,547 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r355000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr58700 N
1.086,21 excl. BTW
/ stuk
1.314,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.