Kegellager Timken LM328410, Buitendiameter: 187.325 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 23.02 mm
Enkele rij - Cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM328410
Rubix:03385257
Fabrikant:100147100
EAN:0053893597447






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 187,325 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 328410 CUP
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 200,1x200,1x30,3 mm |
| Gewicht verpakking | 644,1 g |
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 187,325 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,69 kg |
| Serie | lm328400 |
| Totale breedte lager | 28,575 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 375000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 227000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 387,89 excl. BTW
/ stuk
€ 469,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen