Kegellager Timken 420/414, Buitendiameter: 88.501 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 22.225 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:420/414
Rubix:03322694
EAN:0053893782225


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,501 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Productdetails : TIMKEN 420/414 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken 420/414 is een eenrijig kegellager voor gecombineerde radiale en axiale belasting. Met 40 mm boring, 88,501 mm buitendiameter en 26,988 mm breedte levert dit lager hoge belastbaarheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 88,501 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | 415 |
| Referentietoerental | 4900 rpm |
| Grenstoerental | 6500 rpm |
| Totale breedte lager | 26,988 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 124000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 116000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,56 excl. BTW
/ stuk
€ 177,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen