Kegellager Timken 355A/354A, Buitendiameter: 85.001 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 20.638 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:355A/354A
Rubix:03322101
EAN:0013992327055


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85,001 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
Productdetails : TIMKEN 355 A/354 A KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Enkelrijig kegellager (TS) van Timken met cone 355A en cup 354A. Ontworpen voor hogere belastingen en langere smeer-/lagerlevensduur dankzij geoptimaliseerde interne geometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 85,001 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 355 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4600 rpm |
| Grenstoerental | 6200 rpm |
| Totale breedte lager | 20,638 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 88800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 97000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,18 excl. BTW
/ stuk
€ 159,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen