Kegellager Timken 67780-90263, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 103.185 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67780-90263
Rubix:03324346
EAN:0053893369082
TIMKEN 67780-90263 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,185 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67780-90263 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 67780-90263 is een dubbelrijig kegelrollenlager (TDO) met een brede effectieve lageropbouw. Geschikt voor toepassingen met omkerende momenten en hoge belastingen.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103,124x247,65x247,65 mm
Logistiek gewicht17186 g
Afmeting verpakking (D x B x H)260,35x114,3x260,35 mm
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,185 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht16,326 kg
Serie67700
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager103,185 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr183000 N
Aangepaste tariefcode84822000
5.025,54 excl. BTW
/ stuk
6.080,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.