Kegellager NTN 4T-64450/64700, Buitendiameter: 177.8 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 41.275 mm
NTN - Kegellager - 4T-64450/64700
Zie technische informatieReferenties
NTN:4T-64450/64700
Rubix:A0590986
EAN:4547359670943




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : NTN 4T-64450/64700 KEGELLAGER
Kegellager, geperste stalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 177,8x177,8x41,275 mm |
| Logistiek gewicht | 3584 g |
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | trb inch |
| Koker | staal |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 375000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 232000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,67 excl. BTW
/ stuk
€ 256,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen