Kegellager Timken 71450-90051, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 106.365 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:71450-90051
Rubix:03324596
EAN:0053893382876
TIMKEN 71450-90051 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte106,365 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 71450-90051 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 71450-90051 is een kegelrollenlager assy met dubbele buitenring (TDO) voor zware industriële toepassingen. Ontworpen om radiale en axiale belastingen efficiënt te dragen en de levensduur te verlengen.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106,363x190,5x190,5 mm
Logistiek gewicht11190 g
Afmeting verpakking (D x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte106,365 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht11,07 kg
Serie71000
Kokerstaal
Totale breedte lager106,365 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r543000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr364000 N
1.703,40 excl. BTW
/ stuk
2.061,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.