Kegellager Timken 387S/384ED, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 49.197 mm

Timken kegelrollager 385

Zie technische informatie
Referenties
Timken:387S/384ED
Rubix:03322443
EAN:0053893650982
TIMKEN 387 S/384 ED KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte49,197 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 387 S/384 ED KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49,2x100x100 mm
Logistiek gewicht1320 g
Afmeting verpakking (D x B x H)68,4276x106,3752x106,3752 mm
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte49,197 mm
Type lagerspelingcn
Serie385
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
336,69 excl. BTW
/ stuk
407,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen