Kegellager Timken 71750B, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 34.925 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:71750B
Rubix:03324618
EAN:0053893385112


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
Productdetails : TIMKEN 71750 B CUP
TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Timken 71750 b cup
Sterke punten
Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.
Toepassingen
Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35,052x190,5x190,5 mm |
| Logistiek gewicht | 1760 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 52,4256x197,0532x197,0532 mm |
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,3 kg |
| Serie | 71000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 47,625 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 543000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 364000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.235,51 excl. BTW
/ stuk
€ 3.914,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen