Kegellager Timken NA938-902A1, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 71.438 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA938-902A1
Rubix:03329547
EAN:0053893101651


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 71,438 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 938-902A1 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken NA 938-902A1 kegellager assy met een binnendiameter van 114,3 mm en buitendiameter van 212,725 mm. Totale breedte 142,875 mm; ca. 20,47 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 71,438 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 20,47 kg |
| Serie | na938 |
| Totale breedte lager | 142,875 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.005,35 excl. BTW
/ stuk
€ 7.266,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen